Beli inkubator thermostat di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Incubator Mini
    Mulai

    Rp11.999.900

  2. Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp30.900

    Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  3. Memmert Universal Laboratory Incubator
    Mulai

    Rp38.999.900

    Memmert Universal Laboratory Incubator
    Deskripsi:
    Incubator IN30 UK +20...+80°C, 32 ltr., natural air circulation, with UK plug.
  4. TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)
    Mulai

    Rp62.900

    TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, T-Type Screwdriver (Kunci Sock T-Obeng) with
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 200
  5. Daytona Retro Brake M/C (1/2) (Aksesoris Eksterior Motor)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Daytona Retro Brake M/C (1/2) (Aksesoris Eksterior Motor)
    atribut:
    • Main Compatible Vehicle: XJR1300 2007-2017 model year: fit up to 11 years
    • Color: Black-Silver
  6. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  7. Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp379.900

    Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)
    Deskripsi:
    - Complies with major international standards and certifications. (IEC,JIS,CE,TÜV,CC)- High performance and compact design breaker by FUJI's ingenious ablation breaking technology.- Providing better user friendliness by the standardization of internal accessory parts.(32/50/63/100AF, 125/250AF, 400/630/800AF)- Material description of major components, compliance with RoHS Directive, and lower environmental impact by Cadmium-free contact. (subject to some exceptions)
  8. TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp49.900

    TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)
    Deskripsi:
    TEKIRO CLAW HAMMER WITH FIBRE 08 OZTekiro Palu Kambing 8 oz. Memiliki kepala seperti catut yang berfungsi untuk mengangkat palu yang sudah tertancap di dinding. Ideal dijadikan sebagai koleksi perkakas Anda di rumah.TEKIRO Claw Hammer 8 oz. Merupakan Palu dengan bentuk kepala seperti tanduk dengan fungsi untuk mencabut atau mengangkat paku yang bengkok. Dan material handle yang ergonomis dan tidak mudah slip yang aman untuk digunakan.Fungsi : Untuk menumbuk paku dan mencabut paku dari benda kerja.Material : Heat Treated Carbon Steel
  9. KAWANISHI Polyethylene Gloves (Sarung Tangan)
    Mulai

    Rp60.900

    KAWANISHI Polyethylene Gloves (Sarung Tangan)
    Deskripsi:
    -Toxic gas do not occur even if incinerated.-Food Sanitation Act compliant product.-Single Embossed
    atribut:
    • Color: Clear
    • Thickness: 0.018mm
    • Material: Polyethylene (PE)
  10. Merck Millipore
    Mulai

    Rp12.999.900

  11. BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    Mulai

    Rp17.999.900

    BOSCH Oven Built-in (Pemanggang Tanam)
    atribut:
    • Type: Built-in
    • Number of Cavities: 1
    • Door Material: Glass
  12. Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Bango Kecap Manis (Sweet Soy Sauce)
    Deskripsi:
    Merk kecap no. 1 di Indonesia yang terbuat dari bahan alami berkualitas yang menyerap dan melekat lebih baik dari kecap lain. Cocok untuk makanan berbahan dasar kecap.
  13. Kunci Mas Cooking Oil (Minyak Goreng)
    Mulai

    Rp30.900

    Kunci Mas Cooking Oil (Minyak Goreng)
    Deskripsi:
    Ada begitu banyak pilihan minyak goreng yang beredar di pasaran saat ini. Jenisnya yang berbeda, membuat Anda mungkin kebingungan dalam memilih minyak goreng terbaik, terutama yang dianggap sehat bagi tubuh. Kunci Mas Minyak Goreng pun bisa menjadi pilihan yang tepat. Produk ini merupakan minyak goreng yang terbuat dari bahan kelapa sawit berkualitas dan diproses melalui sistem pemurnian terintegrasi penuh, sehingga mampu membuat hasil masakan lebih bernutrisi, sehat, dan gurih. Minyak goreng ini mengandung asam lemak tak jenuh, rendah lemak, serta omega 6 & 9 yang mampu menunjang kesehatan Anda dan menjaga kadar kolesterol tubuh. Kunci mas ini memiliki warna kuning keemasan yang berasal dari beta karoten alami yang kaya akan Pro Vitamin A.
    atribut:
    • Packaging: Pouch
  14. Memmert Peltier Incubator
    Mulai

    Rp149.999.900

    Memmert Peltier Incubator
    Deskripsi:
    Peltier-Cooling incubator IPP30 SingleDISPLAY, 0°C...70°C, 32 ltr. 230/115 V, 50/60 Hz.
  15. B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)
    Mulai

    Rp30.999.900

    B-ONE Incubator Digital with Overload (Inkubator Digital)
    atribut:
    • Accuracy (°C): 0.1
    • Voltage (V/Hz): 220/50
    • Temperature Range (°C): 5-80
    • Timer (minute): 0-9999
  16. B-ONE Incubator & Drying Oven (Inkubator)
    Mulai

    Rp37.999.900

    B-ONE Incubator & Drying Oven (Inkubator)
    atribut:
    • Temperature Range (°C): 5-80 (Culturing); 80-250 (Drying)
    • Accuracy (°C): ±0.5 (Culturing); ±1 (Drying)
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  17. Binder Incubator Cooling (Inkubator Pendingin)
    Mulai

    Rp259.999.900

    Binder Incubator Cooling (Inkubator Pendingin)
    Deskripsi:
    Benefits: - Safe, reproducible incubation, even at high ambient temperatures- Disinfection routine at 100 °C- Up to 30% lower energy consumption compared to the previous modelImportant characteristics- Temperature range: -10 °C to 100 °C- APT.line preheating chamber technology- Up to 30% lower energy consumption compared to the previous model- Cooling with compressor cooling unit- Adjustable fan speed- Controller with time-segment and real-time programming- Inner door made of tempered safety glass- 2 stainless steel racks- Stackable- Class 3.1 independent temperature safety device (DIN 12880) with visual and acoustic alarm- Computer interface: Ethernet
    atribut:
    • Option Model: Standard
    • Phase (Nominal voltage): 1~
    • Temperature Variation (± K): '0.2 at 37°C
    • Wall Clearance (mm): Back 100, Sidewise 100
  18. OHAUS Incubating Cooling Thermal (Inkubator)
    Mulai

    Rp109.999.900

    OHAUS Incubating Cooling Thermal (Inkubator)
    Deskripsi:
    OHAUS Thermal Shakers are designed for heating and cooling applications that require consistent and precise high-speed shaking with dependable temperature control from 17°C below ambient to 100°C. Temperature can be user-calibrated when precision is required. Customize applications with interchangeable blocks to accommodate tubes & microplates. Intuitive touchscreen allows the user to view all steps of the program while monitoring the progress.
    atribut:
    • Dimensions LxHxW (mm): 269x137x262
    • Motion Orbital (mm): 3
    • Capacity: 1 Thermal block
    • Speed Range (rpm): 300 – 3000
    • Control: Touch
    • Blocks Included (tube block, rack and cover)(mL): 24X1.5
    • Calibration: Temperature calibration
    • Communication: USB
    • Drive System: Brushless DC Motor
    • Orbit (mm): 3
    • Power: 120V, 1.8A, 50/60Hz
    • Power Consumption (W): 215
    • Safety Certification: TUV
    • Speed Accuracy: ±2%
    • Temperature Accuracy (±) (°C): +/- 0.5 between 20 and 45; +/-2 below 20 and 45
    • Timer: 1 second – 99 hours, 59 minutes
Daftar Harga inkubator thermostat Terbaru October 2026
AS ONE Incubator MiniRp11.999.900
Filma Cooking Oil (Minyak Goreng)Rp30.900
Memmert Universal Laboratory IncubatorRp38.999.900
TEKIRO Screwdriver T Type (Obeng)Rp62.900
Daytona Retro Brake M/C (1/2) (Aksesoris Eksterior Motor)Rp2.699.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Fuji Electric Molded Case Circuit Breaker (MCCB)Rp379.900
TEKIRO Claw Hammer (Martil / Palu Kambing)Rp49.900
KAWANISHI Polyethylene Gloves (Sarung Tangan)Rp60.900
Merck MilliporeRp12.999.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)